DGR 3100JS-15D IC354 Zweiseitige Schneideinsätze zum Abstechen von Rohren, weichen Werkstückstoffen, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: L23940 1418
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1418
EAN / GTIN 7291075208160
Herstellernummer 6098756

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.02 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 3.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 20.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.02 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 20.6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb