DGL 3102C-15D IC830 Zweiseitige Schneideinsätze zum Abstechen von Stangen, harten Werkstückstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: L23940 1412
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1412
EAN / GTIN 7291075206586
Herstellernummer 6004529

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 3.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 21 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 3.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 21 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb