TIP 4P2.5-ISO IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Vollprofil-Schneideinsätze mit Spanformer für die Außenbearbeitung von metrischen ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: L23940 1408
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1408
EAN / GTIN 7291075159837
Herstellernummer 6403295

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.35 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 15.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb