TIP 2P14-UN IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze mit Spanformer für die Außenbearbeitung von amerikanischen UN-Vollprofil-Gewinden (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artikel-Nr.: L23940 1347
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1347
EAN / GTIN 7291075159219
Herstellernummer 6403282

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.4 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.23 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 15.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.4 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb