TGMF 508 IC808 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 134
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 134
EAN / GTIN 7291075075915
Herstellernummer 6450116

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.2 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.8 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb