GITM 3.00K-0.20 IB10H CBN-bestückte Schneideinsätze zum Einstechen und Stechdrehen von gehärteten eisenhaltigen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L23940 1315
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1315
EAN / GTIN 7291075103694
Herstellernummer 6404165

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb