GIQR 8-MT-0.05 IC528 Schneideinsätze für die Innenbearbeitung von 60°-Teilprofilen, Mindestbohrungsdurchmesser 8 mm

Artikel-Nr.: L23940 13
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 13
EAN / GTIN 7291075102741
Herstellernummer 6402488

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 7.78 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.59 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 50 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb