TIP 4P2.0-ISO IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Vollprofil-Schneideinsätze mit Spanformer für die Außenbearbeitung von metrischen ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: L23940 1101
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1101
EAN / GTIN 7291075159769
Herstellernummer 6403064

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.28 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 15.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb