GFF 2N IC20 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: L23930 548
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23930 548
EAN / GTIN 7291075261844
Herstellernummer 6000006

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 2.1 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 35 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.03 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb