TAG N2JT IC928 Einseitige Schneideinsätze zum Schlitzfräsen und Abstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L23930 500
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23930 500
EAN / GTIN 7291075213935
Herstellernummer 6004541

Beschreibung

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 2 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek JT
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.14 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb