TAG N6UT IC908 Einseitige Schneideinsätze zum Schlitzfräsen mit niedrigen Vorschüben von Cr-Ni-Legierungen und ähnlich problematischen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L23930 350
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23930 350
EAN / GTIN 7291075275575
Herstellernummer 6003665

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.85 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.85 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.22 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb