GFF 2R IC354 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: L23930 292
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23930 292
EAN / GTIN 7291075054552
Herstellernummer 6002511

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 2.1 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 36 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 25 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.03 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb