TAG N3HF IC1010 Einseitige Schneideinsätze zum Hochvorschub-Ab- und Einstechen von harten Werkstückstoffen und für schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: L23930 17
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23930 17
EAN / GTIN 7291075425437
Herstellernummer 3387264

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer HF
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.35 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.25 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb