GFN 4J IC354 Einschneidiger Schneideinsatz zum Ab- und Einstechen von weichen Werkstückstoffen, Rohrmaterialien, kleinen Durchmessern

Artikel-Nr.: L23930 118
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23930 118
EAN / GTIN 7291075210422
Herstellernummer 6002552

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.25 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb