FSHDR 25.4-6 Werkzeughalter mit sehr stabilem Plattensitz für Anwendungen im unterbrochenen Schnitt und ziehenden Schnitten bei Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: L23920 974
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 974
EAN / GTIN 7291075302509
Herstellernummer 2801750

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 5.9″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.826″
  • Funktionsbreite (WF): 0.91″
  • Kopflänge (LH): 2.01″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.9″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb