HMSDV PEN 24-50L Adapter-Halter für DAVENPORT-Maschinen. Für PENTA 24 -Schneideinsätze.

Artikel-Nr.: L23920 834
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 834
EAN / GTIN 7291075188950
Herstellernummer 2301640

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.246″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.02″ ,Gesamthöhe (OAH) 1.99″

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2): 0.372″
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.246″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.99″

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb