UBHCL 19-26 Parallel-Grundhalter für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 813
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TOOL BLOCKS
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 813
EAN / GTIN 7291075095487
Herstellernummer 2800520

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Gesamthöhe (OAH) 1.42″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.937″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Gesamthöhe (OAH): 1.42″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.937″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb