THMPR 16-D22-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung fürSLIM-GRIP-Adapter mit 5 Plattensitzen

Artikel-Nr.: L23920 657
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ5GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 657
EAN / GTIN 7291075390902
Herstellernummer 3337169

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 14.6 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb