UBHCR 32-32 Halter für Schneidenträger.

Artikel-Nr.: L23920 513
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TOOL BLOCKS
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 513
EAN / GTIN 7291075078992
Herstellernummer 2800531

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 46 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 46 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb