UBHCL 32-32 Halter für Schneidenträger.

Artikel-Nr.: L23920 506
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TOOL BLOCKS
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 506
    EAN / GTIN 7291075078961
    Herstellernummer 2800525

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 46 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Gesamthöhe (OAH) 46 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb