UBHCL 20-26 Halter für Schneidenträger.

Artikel-Nr.: L23920 505
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TOOL BLOCKS
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 505
EAN / GTIN 7291075078947
Herstellernummer 2800521

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 42 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb