GM 30-W20 Schaftfräser zum Nutenfräsen für Schneideinsätze GMP & GIPI/GIFI.

Artikel-Nr.: L23920 499
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 499
EAN / GTIN 7291075028300
Herstellernummer 2800517

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 29.4 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 14.7 mm
  • Dmin Abstechen 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb