THQR 12-D16 Werkzeughalter zum Ab- und Einstechen für SELF-GRIP- Mini-Schneidenträger (SGAQ), passend für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: L23920 408
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SWISSGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 408
EAN / GTIN 7291075440720
Herstellernummer 3379270

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 16.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 89 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 16.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 16 mm

Aus der gleichen Serie "SWISSGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb