FSHDR 25-8 Werkzeughalter mit sehr stabilem Plattensitz für Anwendungen im unterbrochenen Schnitt und ziehenden Schnitten bei Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: L23920 375
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 375
EAN / GTIN 7291075302493
Herstellernummer 2801753

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22.3 mm
  • Kopflänge (LH) 51.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb