PCHL 25-27-20-JHP-MC Klemmhalter für PENTA 27-Schneideinsätze zur Bearbeitung von Sonderprofilen

Artikel-Nr.: L23920 371
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT-27
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 371
EAN / GTIN 7291075396836
Herstellernummer 3318221

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 118 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 8 mm
  • Kopflänge (LH) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 118 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb