MG 06-SWUBR-06 Hartmetall-Bohrstangen zum Innendrehen mit positiven WBMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23920 368
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 368
EAN / GTIN 7291075271942
Herstellernummer 2801122

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Dmin Abstechen 6.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 3.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WBMT 52.004L
  • Dmin Abstechen 6.6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 59 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb