MGUHR 06-04L10 Einstellbare Vollhartmetallschäfte zum Innendrehen und Gewindedrehen bei einem Mindestbohrungsdurchmesser von 4 mm

Artikel-Nr.: L23920 366
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINICHAM
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 366
EAN / GTIN 7291075122664
Herstellernummer 2801022

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Funktionslänge (LF) 62 mm, Dmin Abstechen 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 62 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3.45 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 62 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Dmin Abstechen 4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 62 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb