SXCIB 32-30-50 Klemmhalter zum Stoßen auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: L23920 364
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 364
EAN / GTIN 7291075303865
Herstellernummer 2861173

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm

Merkmal:

  • ufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) Group #2
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb