DTF50 SVXCR-22 Wechselköpfe mit Schwalbenschwanzanbindung für VCGT 22-Wendeschneidplatten,zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen

Artikel-Nr.: L23920 361
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 361
EAN / GTIN 7291075466553
Herstellernummer 3368557

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 100 mm, Dmin Abstechen 40 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Funktionsbreite (WF) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCGT 220530-AS
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 76 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb