MG PCO-16-6-8 Halter für PICCO-Schneideinsätze und Bohrstangen mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: L23920 357
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PASSCUT
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 357
EAN / GTIN 7291075083811
Herstellernummer 2800947

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm

Aus der gleichen Serie "PASSCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb