SGTBF 32-A Rechtwinkliger Spannschaft für unterschiedliche Schneidenträger.

Artikel-Nr.: L23920 2281
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2281
EAN / GTIN 7291075070606
Herstellernummer 2300718

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Kraglänge (LPR) 116 mm

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Kraglänge (LPR) 116 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftlänge (LS) 100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb