THBN 53K-10-IQ Schneidenträger mit Kassetten für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 2134
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2134
EAN / GTIN 7291075316865
Herstellernummer 2801925

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb