HFHR 25-25-3T12 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 25 mm

Artikel-Nr.: L23920 1931
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1931
    EAN / GTIN 7291075032611
    Herstellernummer 2500013

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 30 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 25 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25.5 mm
    • Kopflänge (LH) 38 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb