HFAIL 75C-4T30DG Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 1759
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1759
EAN / GTIN 7291075116625
Herstellernummer 2500726

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 68.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 140 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 75 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.9 mm
  • Kopflänge (LH) 34.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 68.5 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb