HGAIR 45-3T10 Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 1722
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1722
EAN / GTIN 7291075106619
Herstellernummer 2500719

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 65 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 45 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.3 mm
  • Kopflänge (LH) 22 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb