HFPAD 3L-115-T18-JHP Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23920 1684
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1684
EAN / GTIN 7291075426434
Herstellernummer 3375971

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 43.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 400 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 115 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 43.5 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb