TGTBQ 25R-L-D82-JHP Spannschäfte für quadratische F-GRIP-Adapter zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Bearbeitungen an der Nebenspindel

Artikel-Nr.: L23920 1670
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1670
EAN / GTIN 7291075481440
Herstellernummer 3401019

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 64 mm, Gesamtlänge (OAL) 165 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 64 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 165 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb