C6 HAD Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Adapter zum Innen-Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 1656
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1656
EAN / GTIN 7291075098624
Herstellernummer 2596718

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb