TGFH 26-4 Schneidenträger zum Ein- und Abstechen mit einseitigen TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: L23920 1652
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1652
EAN / GTIN 7291075209419
Herstellernummer 2301765

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 80 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb