TAGPAD-XL 3L-D52-JHP XL-Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1619
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1619
EAN / GTIN 7291075350289
Herstellernummer 2394211

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 53.4 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 53.4 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 52 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb