HFHR 25.4-100-6T20 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 26 mm

Artikel-Nr.: L23920 1616
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1616
EAN / GTIN 7291075092325
Herstellernummer 2590041

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.79″ ,Schneidbreite (CW) 0.236″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.252″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.236″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 7.09″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 3.94″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.79″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.236″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.252″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.236″
  • Funktionsbreite (WF): 1.05″
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb