TGFH 19-2 Schneidenträger zum Ein- und Abstechen mit einseitigen TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: L23920 158
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 158
EAN / GTIN 7291075209440
Herstellernummer 2301889

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 86 mm

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 86 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 38 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb