SGTBK 32-9 Spannschäfte für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: L23920 152
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 152
EAN / GTIN 7291075070613
Herstellernummer 2300719

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Kraglänge (LPR) 120 mm

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb