C5 GHAD-8 Klemmhalter zum Einstechen und Stechdrehen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung und CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23920 1504
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1504
EAN / GTIN 7291075083989
Herstellernummer 2880031

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 65 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb