CGFG 51-320R-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: L23920 150
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 150
EAN / GTIN 7291075200577
Herstellernummer 2898102

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 90 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 220 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 440 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 320 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 90 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 220 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb