SGFFA 70-L-5 Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen für Standard-Spannschäfte

Artikel-Nr.: L23920 1450
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1450
EAN / GTIN 7291075067989
Herstellernummer 2300287

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 95 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 102 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 69 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb