TGTBY L32-D82R-JHP Prismatische Y-Achsen-Zwischenhalter für TANG GRIP-JHP-Adapter auf Multitasking-Maschinen zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: L23920 1406
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1406
EAN / GTIN 7291075427035
Herstellernummer 3372439

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 153 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 42 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 153 mm
  • Prismenhöhe (HTPRM) 32 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb