SGFFA 25-L-2 Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen für Standard-Spannschäfte

Artikel-Nr.: L23920 1400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1400
    EAN / GTIN 7291075067767
    Herstellernummer 2300249

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidbreite (CW) 2.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 30 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 25 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb