THMPR 25-D45-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Adapter mit 5 Plattensitzen

Artikel-Nr.: L23920 1357
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG 5 GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1357
EAN / GTIN 7291075389739
Herstellernummer 3326902

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 62.86 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 45 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb