PCHR 16-D22-3-IQ Klemmhalter für 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1320
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PENTAIQGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1320
    EAN / GTIN 7291075318234
    Herstellernummer 2302664

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamthöhe (OAH) 25.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Kopflänge (LH) 19.7 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 25.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 22 mm

    Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb